Hoekcontactkogellager SKF 7205 BEGBY, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 15 mm

Super-precisie hoekig contact kogellager

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7205 BEGBY
Rubix:03472879
Fabrikant:86912
EAN:7316576649769
SKF 7205 BEGBY HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7205 BEGBY HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.

Sterke punten

- 15° of 25° contacthoek
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoog draagvermogen
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x52x52 mm
Logistiek gewicht135 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72be
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15,6 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 61,74 excl. BTW
/ stuk
€ 74,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.