INA RSHE 60 XL/N/I KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:RSHE60-XL-N-I
INA:RSHE60-XL-N
Rubix:03120746
Fabrikant:0947314970000
EAN:4054372939068
INA RSHE 60 XL/N/I KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten118 mm
Ashoogte69,9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RSHE 60 XL/N/I KOGELLAGERBLOK STAAND


Radiaal insteekkogellager met excentrische borgring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten118 mm
Ashoogte69,9 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager60 mm
Buitendiameter84 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Hoogte140 mm
Lengte150 mm
Seriershe
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56000 N
Breedte60 mm
€ 232,68 excl. BTW
/ stuk
€ 281,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen