INA RSHEY 35 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RSHEY35-TV-VA-HLA
Rubix:03121809
Fabrikant:0525211920000
EAN:4054366726070
INA RSHEY 35 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,6 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RSHEY 35 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART


Flenslagerblok RSHEY..-TV-VA, RIBB-kunststof

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)95x110x35 mm
Logistiek gewicht790 g
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,6 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaalstahl
Totale breedte lager42,9 mm
Buitendiameter110 mm
Klemmen47,5 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Hoogte95 mm
Lengte110 mm
Afdichtingcontact (rubber) seals on both sides
Seriershey..-tv-va
Gewicht0,79 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Breedte42,9 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
235,98 excl. BTW
/ stuk
285,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen