SKF SY 1.15/16 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:SY 1.15/16 TF/VA228
Rubix:03475885
Fabrikant:114754
EAN:07316571381152
SKF SY 1.15/16 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter49,21 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten165 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF SY 1.15/16 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND


Y pedestal bearing unit for high temperatures with cast housing and set-screw mounting.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)59,6x203x49,21 mm
Logistiek gewicht2710 g
Binnendiameter49,21 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten165 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Totale breedte lager51,6 mm
Buitendiameter62,51 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Hoogte114 mm
Lengte203 mm
Seriesy
Gewicht2,7 kg
Aantal gaten2
Breedte54 mm
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
444,77 excl. BTW
/ stuk
538,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen