Referenties
INA:TSHE25-XL-N
Rubix:03120774
Fabrikant:0008570250000
EAN:4012802798890


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 50,8 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA TSHE 25 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden TSHE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 50,8 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 36 mm |
| Buitendiameter | 37,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Hoogte | 70 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Serie | tshe..-xl-n |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14900 N |
| Breedte | 36 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,31 excl. BTW
/ stuk
€ 92,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden