SKF SY 17 FM KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SY 17 FM
Rubix:03073801
Fabrikant:27250
EAN:7316570406450
SKF SY 17 FM KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten97 mm
Ashoogte30,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 17 FM KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een smalle binnenring die op de as vastgezet wordt door excenterring die ook voor een eenvoudige montage zorgt.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x127x17 mm
Logistiek gewicht499 g
Binnendiameter17 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten97 mm
Ashoogte30,2 mm
Materiaalgrijs gietijzer (en-gjl hb195, volgens en 1561:1997)
Totale breedte lager28,6 mm
Buitendiameter127 mm
Klemmen22,1 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Bouwvormy-staandlagerhuis-eenheid met excentrische klemring (sy .. fm)
Hoogte18 mm
Afdichtingstandard-integraldichtung
Smeringlangdurig vet met lithium-calcium-verdikker (consistentie nlgi 2)
Seriesy
Gewicht0,52 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9560 N
Breedte32 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 46,00 excl. BTW
/ stuk
€ 55,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen