SKF SY 40 TF/VA201 KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:SY 40 TF/VA201
Rubix:03475941
Fabrikant:114775
EAN:7316571382463
SKF SY 40 TF/VA201 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten135,5 mm
Ashoogte49,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF SY 40 TF/VA201 KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen en voor met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54,2x175x40 mm
Logistiek gewicht1931 g
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten135,5 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaalstaal
Totale breedte lager49,2 mm
Buitendiameter51,8 mm
Diameter bevestigingsgaten8 mm
Hoogte99 mm
Lengte175 mm
Seriesy
Gewicht1,8 kg
Aantal gaten2
Breedte48 mm
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
281,81 excl. BTW
/ stuk
340,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen