GATES TANDRIEM T2.5 160 12 SYNCHRO-POWER

SYNCHRO POWER T2.5

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PU T2.5 160 12
Rubix:A0677878
Fabrikant:776210165
EAN:5414465226441
GATES TANDRIEM T2.5 160 12 SYNCHRO-POWER

Technische samenvatting

Profielt2,5
Werklengte160 mm
Breedte riem12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM T2.5 160 12 SYNCHRO-POWER


De constructie van eindloos urethaan biedt een hogere sterkte in vergelijking met gelaste urethaanriemen, waardoor ze zeer geschikt zijn voor gebruik in aandrijflijntoepassingen.
Getande platte riem SYNCHRO-POWER GATES

Sterke punten

Stalen trekkoord voor lengtestabiliteit
Vereist geen smering en opnieuw spannen, wat onderhoud en arbeid vermindert vergeleken met rolkettingaandrijvingen
Bestand tegen abrasie, chemicaliën en slijtage voor een langere levensduur
Temperatuurbereik van -22°F tot +176°F (-30°C tot +80°C)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt2,5
Werklengte160 mm
Breedte riem12 mm
Tanddeling2,5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden64
Aangepaste tariefcode40103900
12,63 excl. BTW
/ stuk
15,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen