Referenties
AMF:80077
Rubix:18401562
Fabrikant:80077
EAN:4020772080075



Productdetails : AMF T-MOER DIN 508 M18X20MM - 2060.08 - 80077
Sterke punten
DIN 508 norm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 18 mm |
| Nominale afmeting groef | 20 mm |
| Breedte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,59 excl. BTW
/ stuk
€ 9,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen