TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-2 Z=23 GT TL2517
Kettingwiel TP 23T 12B2/2517 gehard
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:12B2/2517 23T
Rubix:01272436
Fabrikant:21723001250
EAN:8718472773767



Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-2 Z=23 GT TL2517
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2339 g |
| ISO-code | iso 606 |
| Gewicht | 2339 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,27 excl. BTW
/ stuk
€ 64,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen