COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PD101AF-1/2 D110

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-PD101AF-1/2 D110
Rubix:A0447981
Fabrikant:8248146
EAN:7323226755978
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PD101AF-1/2 D110

Technische samenvatting

Schroefdraadunf 1/2-20
Diameter schroefdraad12,7 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PD101AF-1/2 D110


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunf 1/2-20
Diameter schroefdraad12,7 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Boordiameter11,5 mm
Diameter handvat9,322 mm
Aansluiting8,922 mm
Diepte schroefdraad23 mm
Schroefhoek15 °
Bekledingtialn
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadunf 1/2-20
Aantal windingen per inch20
Tolerantie2b
Type schachtansi-schacht (inch): 0,367 x 0,275
120,90 excl. BTW
/ stuk
146,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen