Referenties
Sandvik Coromant:T300-PD100DA-M5 D110
Rubix:A0447993
Fabrikant:8248214
EAN:7323226756654


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m5x0,8 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PD100DA-M5 D110
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m5x0,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 10 mm |
| Diepte schroefdraad | 15 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Bekleding | tialn |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m5x0,8 |
| Aantal windingen per inch | 31,75 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,81 excl. BTW
/ stuk
€ 57,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen