Referenties
Sandvik Coromant:T300-XM101AA-M20 C110
Rubix:A0448713
Fabrikant:6966791
EAN:7323220746767


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m20x2,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM101AA-M20 C110
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m20x2,5 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 17,5 mm |
| Diameter handvat | 16,2 mm |
| Aansluiting | 16,561 mm |
| Diepte schroefdraad | 24,9 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | pvd alcrn |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | m20x2,5 |
| Aantal windingen per inch | 10,16 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | ansi tapschacht 0,652 x 0,489 inch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,20 excl. BTW
/ stuk
€ 157,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen