COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PD100DA-M10 D110

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-PD100DA-M10 D110
Rubix:A0448269
Fabrikant:8248163
EAN:7323226756142
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PD100DA-M10 D110

Technische samenvatting

Schroefdraadm10x1,5
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PD100DA-M10 D110


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm10x1,5
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter8,5 mm
Diameter handvat10 mm
Aansluiting8 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Schroefhoek5 °
Bekledingtialn
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm10x1,5
Aantal windingen per inch16,93
Tolerantie6h
Type schachtdin371
57,02 excl. BTW
/ stuk
68,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen