Referenties
Sandvik Coromant:T300-PM101JB-M12X125P1PM
Rubix:A0448910
Fabrikant:8056607
EAN:7323225958004


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m12x1,25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM101JB-M12X125P1PM
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m12x1,25 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 9 mm |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Aansluiting | 7 mm |
| Diepte schroefdraad | 21 mm |
| Schroefhoek | 35 ° |
| Bekleding | ongecoat (uncoat) |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m12x1,25 |
| Aantal windingen per inch | 20,32 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | vierkante schacht 9,00 x 7,00 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,64 excl. BTW
/ stuk
€ 130,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen