COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM100IA-M8 C145

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-MM100IA-M8 C145
Rubix:A0448101
Fabrikant:8248721
EAN:7323226761726
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM100IA-M8 C145

Technische samenvatting

Schroefdraadm8
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM100IA-M8 C145


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter6,8 mm
Diameter handvat8 mm
Diepte schroefdraad12 mm
Bekledingfen
Totale lengte72 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadm8x1,25
Tolerantie6h
33,38 excl. BTW
/ stuk
40,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen