TIMKEN 757 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:757
Rubix:03383993
Fabrikant:100157864
EAN:0053893084435
TIMKEN 757 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte48,26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 757 CONE


Timken 757 kegel (TS, single cone) voor eenrijige kegelrollenlagers. Boring Ø82,55 mm, buitenmaat Ø161,925 mm en breedte 48,260 mm. Dynamische axiale basisbelasting Ca ≈ 49.500 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)149,3012x149,3012x52,4256 mm
Gewicht verpakking2624 g
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte48,26 mm
Gewicht9,261 kg
Seriets (single-row)
Materiaallaag-koolstof plaatstaal (gestempelde stalen kooi)
Kokerstaal
Lagertypekegelrollenlagerkegel (type ts, single cone)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca49500 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 338,38 excl. BTW
/ stuk
€ 409,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen