Referenties
Timken:94649-90160
Rubix:03325570
EAN:0053893446332


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 165,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 142,875 mm |
Productdetails : TIMKEN 94649-90160 KEGELLAGER ASSY
Timken 94649-90160 kegellagerass. met dubbele buitenring (TDO). Bore 165,1 mm, OD 288,925 mm en breedte 142,875 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 165,1 mm |
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 142,875 mm |
| Serie | 94000 |
| Koker | staal |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 137000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.500,57 excl. BTW
/ stuk
€ 9.075,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen