SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T12-16A-X35

Tee

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2T12-16A-X35
Rubix:A0265899
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T12-16A-X35

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp (huis);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T12-16A-X35


KQ2 one-touch, metrische en inch maatfittingen zijn verkrijgbaar in een groot aantal maten, huisstijlen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een positieve afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die gebruikelijk is bij compressiefittingen. De KQ2 ontkoppelkraag laat zowel de spankop als de spantang los, zodat er een lage ontkoppelingskracht is voor eenvoudige verwijdering van de slang.

Sterke punten

•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht90 g
Materiaalc3604, pbt, pp (huis);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Maximumtemperatuur60 °C
Diameter buis16 mm
€ 95,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 115,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen