Referenties
INA:HF0612-KF-R-A-L564
Rubix:03115267
Fabrikant:0567673820962
EAN:4054368258692

Productdetails : INA HF 0612 KF/R/A VRIJLOOPKOPPELING
Getrokken koppelingsrollen HF-KF-R, met kunststof veren en geribbelde buitenring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,8 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | hf..-kf-r-a |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,47 excl. BTW
/ stuk
€ 23,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen