Referenties
NTN:NA4909R
Rubix:A0486311
EAN:4547359113228



Productdetails : NTN NA 4909 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 68x68x23 mm |
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | na4900 |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 73000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,51 excl. BTW
/ stuk
€ 44,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen