INA NK 90/25 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie

Referenties

INA:NK90/25-XL
Rubix:03113522
Fabrikant:0507546960000
EAN:4012802058949
INA NK 90/25 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 90/25 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x110x110 mm
Logistiek gewicht450 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte25 mm
Serienk..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental3200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r132000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr81000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84825000
€ 148,28 excl. BTW
/ stuk
€ 179,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen