INA RNA 4903 RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49..-RSR

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA4903-RSR-XL
Rubix:03119298
Fabrikant:0507729610000
EAN:4012802702095
INA RNA 4903 RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4903 RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met enkele rij randen bestaande uit een gepolijste buitenring met randen, een naaldkrans en een uitneembare binnenring. Gebruikstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C. Afgedicht door wrijvende afdichtingslip aan één zijde.
Needle roller bearings RNA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x30x30 mm
Logistiek gewicht23 g
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte13 mm
Serierna49..-rsr-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10000 N
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
176,95 excl. BTW
/ 5 stuks
214,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen