Referenties
INA:HFL0615-KF-R-L564
Rubix:03115288
Fabrikant:0012841000962
EAN:4054368248501

Productdetails : INA HFL 0615 KF/R VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER
Getrokken koppelingsrollen HFL..-KF-R, met een gladde of rollageropstelling, kunststof veren, geribbelde buitenring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Serie | hfl..-kf-r |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,96 excl. BTW
/ stuk
€ 41,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
