NTN IR 20X28X20 BINNENRING

Naaldlager, binnenring

Zie technische informatie
Referenties
NTN:1R20X28X20
Rubix:A0484147
EAN:4547359251159
NTN IR 20X28X20 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN IR 20X28X20 BINNENRING


Sterke punten

Naaldlagers zijn compacte oplossingen, in diverse ontwerpen, die in een beperkte behuizing zeer hoge radiale belastingen kunnen opnemen.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onovertroffen marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers per jaar geproduceerd
Huls « Premium shell » HK…F met een levensduur x3.

Toepassingen

U vindt bijna altijd naaldlagers in versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines, bijvoorbeeld.
Verbrandingsmotoren
Auto's en motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparatuur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte20 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,50 excl. BTW
/ stuk
7,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen