SKF NKI 90/36 NAALDLAGER

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NKI 90/36
Rubix:03052617
Fabrikant:14325
EAN:7316570990461
SKF NKI 90/36 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NKI 90/36 NAALDLAGER


Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x120x120 mm
Logistiek gewicht1090 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte36 mm
Serienki
Kokerstaal
Referentietoerental4000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r250 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr108 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
327,76 excl. BTW
/ stuk
396,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen