NTN NK 14/20 R NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK14/20R

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK14/20R
Rubix:A0483848
EAN:4547359127553
NTN NK 14/20 R NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter14 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 14/20 R NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x22x20 mm
Logistiek gewicht30 g
Binnendiameter14 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte20 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,61 excl. BTW
/ stuk
11,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen