Referenties
INA:RNA4864-XL
Rubix:03114421
Fabrikant:0507674610000
EAN:4054366701237

Productdetails : INA RNA 4864 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Radial roller bearing RNA..-XL
Kegellager RNA..-XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x400x400 mm |
| Logistiek gewicht | 13293 g |
| Binnendiameter | 350 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Referentietoerental | 660 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1850000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 710000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.093,45 excl. BTW
/ stuk
€ 6.163,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen