SKF NK 32/20 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NK 32/20 TN
Rubix:03052509
Fabrikant:196824
EAN:7316572175989
SKF NK 32/20 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NK 32/20 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x42x42 mm
Logistiek gewicht64 g
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte20 mm
Serienk
Kokerpolyamide
Aantal rijen1
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,03 excl. BTW
/ stuk
36,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen