SCHNEIDER THERMISCH OVERBELASTINGSRELAIS LRD-08 2,5-4 A
TeSys D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Schneider Electric:LRD08
Rubix:34011912
EAN:3389110346787

Documenten
Productdetails : SCHNEIDER THERMISCH OVERBELASTINGSRELAIS LRD-08 2,5-4 A
Overbelastingsrelais 2,5-4 (W)45 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 690 V |
| Max. schakelstroom | 3 A |
| Bouwvorm | onder contactor |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aantal polen | 3 |
| Isolatiespanning | 690 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,65 excl. BTW
/ stuk
€ 87,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen