Referenties
Schneider Electric:LRD35
Rubix:34012804
Fabrikant:LRD35
EAN:3389110346862

Productdetails : SCHNEIDER THERMISCH OVERBELASTINGSRELAIS LRD-35 30-38 A
Thermisch differentiaal overbelastingsrelais voor gebruik met zekeringen. Uitschakelklasse 10A, aansluiting via schroefklem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 690 V |
| Max. schakelstroom | 5 A |
| Bouwvorm | onder contactor |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aantal polen | 3 |
| Isolatiespanning | 690 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,88 excl. BTW
/ stuk
€ 142,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen