PILZ RELAIS PNOZ E3.1P 774139
Veiligheidsrelais PNOZ X Noodstop veiligheidspoort lichtscherm
Zie technische informatieReferenties
PILZ:774139
Rubix:0199120181
Fabrikant:774139
EAN:4046548011913

Productdetails : PILZ RELAIS PNOZ E3.1P 774139
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Max. schakelstroom | 2,7 A |
| Bouwvorm | insteekbaar (din-rail 35 mm) |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Aantal polen | 2 |
| Isolatiespanning | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 529,72 excl. BTW
/ stuk
€ 640,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
