PILZ VEILIGHEIDSRELAIS PNOZ X13 TBV STROOMCIRCUITS 774549
Veiligheidsrelais PNOZ X Noodstop veiligheidsdeur lichtgordijn
Zie technische informatieReferenties
PILZ:774549
Rubix:3499102320
Fabrikant:774549
EAN:4046548010947

Productdetails : PILZ VEILIGHEIDSRELAIS PNOZ X13 TBV STROOMCIRCUITS 774549
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Max. schakelstroom | 7 A |
| Bouwvorm | din-rail montage (35 mm) |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Aantal polen | 6 |
| Isolatiespanning | 250 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 718,93 excl. BTW
/ stuk
€ 869,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
