SCHNEIDER AUTOMAAT A9F89210 IC60H 2P C10
Overspanningsrelais Schneider Electric
Zie technische informatieReferenties
Schneider Electric:A9F89210
Rubix:A0871456

Productdetails : SCHNEIDER AUTOMAAT A9F89210 IC60H 2P C10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Max. schakelstroom | 10 A |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Aantal polen | 2 |
| Isolatiespanning | 500 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,16 excl. BTW
/ stuk
€ 98,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen