Referenties
Timken:15523
Rubix:03384641
Fabrikant:100205156
EAN:0053893189505


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 60,325 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN 15523 CUP
Conische rollager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 114,8 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 60,325 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | 15500 |
| Lagertype | ts (conisch, enkelrijig) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 8380 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,25 excl. BTW
/ stuk
€ 29,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen