Referenties
Timken:A6075
Rubix:03384103
Fabrikant:100031358
EAN:0053893145631

Productdetails : TIMKEN A 6075 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 34,5 g |
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | a6000 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,93 excl. BTW
/ stuk
€ 54,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen





