TIMKEN 12 CB CONE

Timken conisch rollager 12

Zie technische informatie

Referenties

Timken:12CB
Rubix:03385334
Fabrikant:100011727
EAN:0053893000954
TIMKEN 12 CB CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter49,225 mm
Breedte11,153 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 12 CB CONE


Timken® conische rollagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen opvangen, zelfs onder de meest onbarmhartige omstandigheden. Als ons vlaggenschipproduct zijn ze verkrijgbaar in duizenden combinaties en diverse configuraties, vaak met op maat gemaakte geometrieën, technisch bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking29,5 g
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter49,225 mm
Breedte11,153 mm
Gewicht0,06 kg
Serie12cb
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dikte15,872 mm
Lagertypeconische rollagerkegel
Aangepaste tariefcode84822000
€ 142,07 excl. BTW
/ stuk
€ 171,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen