Referenties
Timken:3479
Rubix:03383545
Fabrikant:100157568
EAN:0053893127163


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36,512 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 79,38 mm |
| Breedte | 29,37 mm |
Productdetails : TIMKEN 3479 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 450 g |
| Binnendiameter | 36,512 mm |
| Buitendiameter | 79,38 mm |
| Breedte | 29,37 mm |
| Serie | 3400 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,65 excl. BTW
/ stuk
€ 107,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen