Referenties
Timken:53376D
Rubix:03323576
Fabrikant:100014349
EAN:0053893328638







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 65,09 mm |
Productdetails : TIMKEN 53376 D CUP
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,332x116,332x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 674,9 g |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 65,09 mm |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 319,02 excl. BTW
/ stuk
€ 386,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen