Referenties
Timken:99100
Rubix:03385036
Fabrikant:100006330
EAN:0053893459745


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 152,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
Productdetails : TIMKEN 99100 CUP
Conische rollager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 269,9512x269,9512x52,4256 mm |
| Gewicht verpakking | 4100,9 g |
| Binnendiameter | 152,4 mm |
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
| Gewicht | 12,5 kg |
| Serie | ts |
| Tolerantie | iso normale klasse |
| Lagertype | conische rollager (enkelrijig) – buitenring (single cup) |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 627,45 excl. BTW
/ stuk
€ 759,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen