Referenties
Timken:44157X
Rubix:03383688
Fabrikant:100033222
EAN:0053893291345


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88,5 mm |
| Breedte | 24,77 mm |
Productdetails : TIMKEN 44157 X CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 437,7 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 88,5 mm |
| Breedte | 24,77 mm |
| Serie | 44000 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 471,48 excl. BTW
/ stuk
€ 570,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen