Kegellager Timken 48286/48220, Buitendiameter: 182.563 mm | Binnendiameter: 123.825 mm | Breedte: 39.688 mm
Timken kegelrollager 48200
Zie technische informatieReferenties
Timken:48286/48220
Rubix:03382344
EAN:0053893657615




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 123,825 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 182,563 mm |
| Breedte | 39,688 mm |
Productdetails : TIMKEN 48286/48220 KEGELLAGER EENRIJIG
Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.
Sterke punten
Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38,1x155,194x155,194 mm |
| Logistiek gewicht | 2139 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 42,672x186,182x186,182 mm |
| Binnendiameter | 123,825 mm |
| Buitendiameter | 182,563 mm |
| Breedte | 39,688 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 48200 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 554,38 excl. BTW
/ stuk
€ 670,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen