TIMKEN 56418 CONE

Timken kegelrollager 56400

Zie technische informatie

Referenties

Timken:56418
Rubix:03383836
Fabrikant:100048809
EAN:0053893336794
TIMKEN 56418 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter106,362 mm
Buitendiameter165,1 mm
Breedte82,55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 56418 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)160,782x160,782x49,53 mm
Gewicht verpakking1718,2 g
Binnendiameter106,362 mm
Buitendiameter165,1 mm
Breedte82,55 mm
Serie56000
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 262,64 excl. BTW
/ stuk
€ 317,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen