Referenties
Timken:537
Rubix:03383790
Fabrikant:100034286
EAN:0053893051086


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 59 mm |
| Breedte | 36,957 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 537 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofd, van elkaar scheidbare, onderdelen: de conus (binnenring) en de cup (buitenring). Meestal wordt het in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100,584x100,584x45,466 mm |
| Gewicht verpakking | 894 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 59 mm |
| Breedte | 36,957 mm |
| Gewicht | 3,46 kg |
| Serie | 535 |
| Materiaal | gestanst staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Lagertype | conus van conisch rollager (enkele conus) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 206000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 22700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,54 excl. BTW
/ stuk
€ 195,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen