Referenties
Timken:L225810
Rubix:03385936
Fabrikant:100067290
EAN:0053893521206


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 169,862 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
Productdetails : TIMKEN L 225810 CUP
Kegelrollenlager - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 200,1012x200,1012x30,3276 mm |
| Gewicht verpakking | 513 g |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 169,862 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
| Gewicht | 0,52 kg |
| Serie | l225800 |
| Materiaal | staal |
| Lagertype | kegelrollenlager buitenring (ts enkelbeker) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 21100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,94 excl. BTW
/ stuk
€ 156,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen