Referenties
Timken:67985
Rubix:03383941
Fabrikant:100030107
EAN:0053893376615


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 206,375 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 282,58 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
Productdetails : TIMKEN 67985 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 279,4x279,4x50,8 mm |
| Gewicht verpakking | 5155,5 g |
| Binnendiameter | 206,375 mm |
| Buitendiameter | 282,58 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
| Serie | 67900 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.159,66 excl. BTW
/ stuk
€ 1.403,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen