TIMKEN 02876 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:02876
Rubix:03383292
Fabrikant:100034101
EAN:0053893161136
TIMKEN 02876 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 02876 CONE


Timken TS enkelconus 02876 voor kegelrollagers. Bore 31,75 mm, breedte 22,225 mm en dynamische axiale rating 13200 N voor betrouwbare gecombineerde lagerbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking271,7 g
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte22,225 mm
Gewicht1,061 kg
Serie02800 series (ts) – single cones (imperial)
Kokermessing
Dikte17,462 mm
Lagertypekegelrollenlager (ts), enkelconus (single row tapered roller bearing)
Statische basisbelasting, axiaal - C0a74900 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca13200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 55,22 excl. BTW
/ stuk
€ 66,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen