TIMKEN 48750 CUP

Kegelrollenlager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:48750
Rubix:03323282
Fabrikant:100042854
EAN:0053893315966
TIMKEN 48750 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter128,588 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 48750 CUP


Kegelrollenlager buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)200,1012x200,1012x30,3276 mm
Gewicht verpakking1139,9 g
Binnendiameter128,588 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte25,4 mm
Gewicht3,1 kg
Serie48000
Lagertypekegelrollenlager - buitenring (single cup)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca51300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 378,96 excl. BTW
/ stuk
€ 458,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen