Referenties
Timken:67920
Rubix:03384962
Fabrikant:100155710
EAN:0053893375274


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 275,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 282,575 mm |
| Breedte | 36,512 mm |
Productdetails : TIMKEN 67920 CUP
Kegelrollenlager Buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 295,3512x295,3512x52,4256 mm |
| Gewicht verpakking | 2613,1 g |
| Binnendiameter | 275,1 mm |
| Buitendiameter | 282,575 mm |
| Breedte | 36,512 mm |
| Gewicht | 7,9 kg |
| Lagertype | kegelrollenlager-buitenring (enkele buitenring) |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 830,28 excl. BTW
/ stuk
€ 1.004,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen