TIMKEN M 12648 CONE

Timken kegelrollager M12600

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M12648
Rubix:03384453
Fabrikant:100055864
EAN:0053893176178
TIMKEN M 12648 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter22,225 mm
Buitendiameter50,01 mm
Breedte17,53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 12648 CONE


Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking104,3 g
Binnendiameter22,225 mm
Buitendiameter50,01 mm
Breedte17,53 mm
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 48,89 excl. BTW
/ stuk
€ 59,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen